• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Orange, 15 mm x 10 m

Artikel-Nr.: 7100184728
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100184728
EAN / GTIN 04054596613652
Herstellernummer 7100184728
L-Nummer L01310 1291
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Vorteil:

  • Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht
  • Bietet hohe elektrische Festigkeit
  • Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt
  • Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Erhältlich in den industriegängigen Farben
  • VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Flammhemmend
  • Hergestellt in Europa (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
  • 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb