• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Superpad, Braun, 500 mm, 5 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100182708
Setpreis 5 Stück (18,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7100182708
EAN / GTIN 54046719238786
Herstellernummer 7100182708
L-Nummer L01130 109826
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt. Kann mit einer automatischen Scheuersaugmaschine für die Zwischenreinigung schwer verschmutzter Industriefußböden verwendet werden.

Vorteil:

  • Komfortables Superpad für die Grundreinigung aller unempfindlicher Hartböden
  • Kann mit automatischen Scheuersaugmaschinen für die Zwischenreinigung schwer verschmutzter Industriefußböden verwendet werden
  • Waschbares, wiederverwendbares Pad – kostensparend, da es nicht so bald entsorgt werden muss
  • Vielseitiges Pad, für die Nass- oder Grundreinigung oder die Tiefenreinigung
  • Gleichbleibende Leistung bei langer Lebensdauer des Superpads
  • Erhältlich in passenden Größen für Einscheiben- und automatische Bodenreinigungsmaschinen mit langsamer Geschwindigkeit (Drehzahl 175 bis 600/min)

Empfehlung:

  • Zum Entfernen von unebenen Böden vor der Nachbearbeitung