• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cellulose-Schwamm 740, Grün / Beige, 131 mm x 88 mm, 10/ Packung, 24 Packung / Karton, 240 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100157863
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 240 Stück
  • Bestellschritt: 240 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100157863
EAN / GTIN 03134375337786
Herstellernummer 7100157863
L-Nummer L01310 912
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entfernen Sie Backwaren und andere schwer zu entfernende Verschmutzungen mit Scotch-Brite™ Zelluloseschwamm-Laminaten 740. Unser anpassbares Reinigungswerkzeug mit zwei Funktionen ist einfach zu handhaben und verfügt über Power mit hoher Absorption. Es besteht aus einer Kombination aus offenem, strukturiertem Vliesgewebe mit abrasivem Material, das an einem reinen Zelluloseschwamm befestigt ist. Es handelt sich um einen aggressiven Medium-Schwamm, der mit heißem Wasser oder verdünnter Bleichmittel arbeitet. Es darf nicht für die Hygienereinigung oder auf Oberflächen verwendet werden, die zerkratzt werden können.

Vorteil:

  • Ausgezeichnete Scheuerkraft, Backgut entfernen
  • Einfach zu handhaben
  • Anpassbar
  • Funktioniert mit heißem Wasser oder verdünnter Bleichmittel
  • Power mit hoher Absorption
  • Hält keine schädlichen Inhaltsstoffe frei oder gibt sie frei

Empfehlung:

  • Zum Entfernen von Backwaren und anderen schwer zu entfernenden Verunreinigungen