• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheibe 737U, 125 mm, Multihole, 180+, 31369

Artikel-Nr.: 7100155358
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100155358
EAN / GTIN 50051131313694
Herstellernummer 7100155358
L-Nummer L51710 1596
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U zum Entfernen von Lack, zum Schleifen von Spachtelmasse, zum Schleifen von Randzonen und sogar für den Abtrag der Oberflächenstruktur von Klarlacken und zur Vorbereitung von Übergangsbereichen. 3M hat die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U so konzipiert, dass sie bei diesen wesentlichen Schritten im Karosseriereparaturprozess einen überragenden Abtrag sowie eine lange Standzeit bieten. Sie verfügen über die 3M™ Präzisionskorntechnologie. Dieses dreieckig geformte Schleifkorn bietet einem um 30 % stärkeren Abtrag und eine mindestens 30 % längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel. Mit ihrem breiten Sortiment an verfügbaren Körnungen eignet sich diese Scheibe ideal für zahlreiche Schleifarbeiten bei der Autoreparatur. Die Cubitron™ II Produkte haben die Messlatte für leistungsstarke Schleifmittel noch einmal höher gelegt. Die Multihole-Lochung unserer Schleifscheibe sorgt für eine ausgezeichnete Staubabsaugung und trägt damit zu einer noch höheren Abtragsleistung und Standzeit bei. Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifscheiben 737U lassen sich auf einem Stützteller mit Klettbefestigung anbringen und anschließend sauber und einfach von dort lösen. Außerdem können sie über die gesamte Standzeit des Schleifmittels immer wieder neu verwendet werden. Bei Verwendung zusammen mit einem 3M™ Maschinenschliff-Schleifteller müssen die Löcher der Scheibe nicht an den Löchern des Stütztellers ausgerichtet werden. Das ermöglicht schnelle, einfache und bequeme Scheibenwechsel.

Vorteil:

  • Zeichnet sich durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie aus, die durch die dreieckig geformten Schleifkörner einen mindestens 30 % schnelleren Abtrag und eine um 30 % längere Standzeit als andere herkömmliche Keramikschleifmittel bietet
  • Das extrem scharfe präzisionsgeformte Korn bietet eine längere Standzeit als herkömmliche Keramikschleifmittel
  • Schärfere Schnittflächen bedeuten weniger erforderlichen Schleifdruck
  • Multihole-Lochung sorgt für exzellente Staubabsaugung
  • Die 3M™ Hookit™ Klettverschlussbefestigung ermöglicht schnelle Scheibenwechsel
  • Die Schleifscheiben bieten eine lange Standzeit, einen starken Abtrag und sind in einer Vielzahl von Körnungen erhältlich