• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , grün, 76,2 mm, P50 (W)

Artikel-Nr.: 7100151531
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100151531
EAN / GTIN 04054596089440
Herstellernummer 7100151531
L-Nummer L01130 111947
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.

Vorteil:

  • Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
  • Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
  • Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
  • Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
  • Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca.
  • 16 mm)
  • Einsatz auf Winkelscheifer

Empfehlung:

  • Zum effizienten Reinigen, Entgraten, Mischen, Finishing und polieren
  • Eine sichere Alternative zu Drahtbürsten, Chemikalien und Pasten