• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 3444, Braun, 50 mm x 50 m, 0.11 mm

Artikel-Nr.: 7100146500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100146500
EAN / GTIN 04054596582552
Herstellernummer 7100146500
L-Nummer L01310 678
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Maschinentauglich, braune Farbe, 500 Meter Bandlänge pro 50 Millimeter Breite. Am besten zum Verschließen von leichten Kartons oder sonstigen Verpackungen als Alternative zu Folienklebebändern.

Vorteil:

  • Für das Verschließen von Kartons
  • Geeignet für das Verschließen von leichten Kartons, reparierten oder anderen Verpackungen mit nur einem Streifen.
  • Sie erhalten ein Klebeband mit einem silikonfreien Trägermaterial aus imprägnierten Papier, das mit einem Klebstoff auf Naturkautschukbasis beschichtet ist
  • Gute Alternative zu Kunststoffklebebändern.
  • Gute Eigenschaften in feuchtkalten Versand- und Lagerungsumgebungen

Empfehlung:

  • Für Kartondichtungen