• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe, T27, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7100140056
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100140056
EAN / GTIN 58850304194939
Herstellernummer 7100140056
L-Nummer L51710 733
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cubitron II Flex Grind Schruppscheiben zeichnen sich durch einen schnelleren Abtrag aus weisen eine doppelt so hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen flexiblen Schruppscheiben aus. Die weltweite erste flexible Schruppscheibe auf dem Markt, die das revolutionäre präzisionsgeformte Keramikkorn beinhaltet, schneidet dank der geometrisch identisch geformten Keramikkörnern deutlich schneller, länger und kühler durch das Metall, als konventionelle Schleifmittel.

Vorteil:

  • Schnellere Bearbeitung — mehr Produktionsstücke / Std.
  • Längere Lebensdauer — niedrigere Kosten / Anwendung
  • Weniger Druck — dank der hohen Schnittigkeit
  • Weniger Vibration — hoher Komfort beim Anwender
  • Diese Schruppscheibe muss immer mit einem speziellem Stützteller eingesetzt werden.
  • Inhalt: In jedem Karton (50 Scheiben) sind zwei Stützteller enthalten.