• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 79 Glasgewebeband, Weiß, 50 mm x 55 m x 0.18 mm

Artikel-Nr.: 7100116866
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100116866
EAN / GTIN 04054596281844
Herstellernummer 7100116866
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Klebeband 79 verfügt über einen druckempfindlichen Acrylatklebstoff, der eine optimale Haftung bietet und kanteneinreißfest ist. Dieses anpassungsfähige Klebeband ist lösemittelbeständig und verfügt über einen Glasgewebeträger, der weder schrumpft noch verrottet und nicht brennbar ist. Dadurch wird maximale Stabilität gewährleistet. Das bedruckbare Klebeband wurde zum Zusammenbinden und Umreifen entwickelt. Es absorbiert hervorragend Harze und Lacke. UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Der druckempfindliche Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
  • Das Glasgewebe-Trägermaterial sorgt für maximale Stabilität
  • Für Spulen/Transformatoren und Motoren
  • Bedruckbar, absorbiert Harze und Lacke
  • Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °C
  • Überaus anpassungsfähig und beständig gegen Lösemittel
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
  • Flammhemmend nach UL® 510
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform