• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012, Blau, 36 x 36 cm, 5 x 10 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100087025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100087025
EAN / GTIN 04054596118072
Herstellernummer 7100087025
L-Nummer L01130 109180
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waschbar bis 95°C. Keine Verwechslungsgefahr des Einsatzbereiches durch Farbkodierung.

Vorteil:

  • Entfernt Öle, Fette, Schmutz, Flüssigkeiten und Staub von verschiedensten Oberflächen
  • Kann trocken, feucht und nass eingesetzt werden
  • Kann mit oder ohne Zusatz von Chemie verwendet werden
  • Weicher Griff
  • Maschinenwaschbar bis zu 95°C

Empfehlung:

  • Für die tägliche Reinigung gängiger Oberflächen, auch empfindlicher Oberflächen