• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille, blau/schwarze Bügel, Scotchgard™ Anti-Fog-/Antikratz-Beschichtung (K&N), graue Scheibe, S1102SGAF-EU, 20 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100080185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100080185
EAN / GTIN 04054596063075
Herstellernummer 7100080185
L-Nummer L01110 58
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie mit der 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstriche bei Aussehen, Tragekomfort oder Sichtfeld machen zu müssen. Unsere leichte, Schutzbrille mit schlankem, modernem Rahmen mit farblich akzentuierten, weichen Bügeln für stilvollen Look. Der weiche Nasensteg und die gepolsterten Bügel sorgen für zusätzlichen Tragekomfort. Die robuste Polycarbonatscheibe ist stoßfest und verfügt über eine 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung, deren hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften selbst nach mehrmaligem Waschen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen wirksam sind.

Vorteil:

  • Sportliche, flache 3M™ Solus™ Schutzbrillen, bei denen je nach Anwendung Kopfbänder und/oder Dichtungen auf einfache Weise ausgetauscht werden können
  • Weiche Nasenauflagen und Bügelenden für mehr Komfort, Passform und Stil
  • Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
  • Ein TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
  • Wenn die Schutzbrille mit einem Kopfbügel und dem Schaumrahmen getragen wird, steigt der Aufprallschutz auf einen mittleren Wert (BT)
  • Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
  • Spezielle Sets erhältlich
  • Autoklavierbare Versionen für die Sterilisation erhältlich