• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Stützteller für Haftschleifscheibe TFC 150 mm 23 Löcher MED-HARD

Artikel-Nr.: 710008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 710008
EAN / GTIN 9003177100086
Herstellernummer 710008
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den PREMIUM Stütztellern für Tyrolit Fast Change (TFC) Scheiben sind Sie für die Arbeiten mit dem Exzenterschleifer bestens gerüstet. Das speziell entwickelte Design ermöglicht eine hervorragende Staubabsaugung. Für Sie bedeutet dies, dass dieses Zubehör die ideale Unterstützung für Ihre Schleifaugaben darstellt.

Merkmal:

  • Form: Scheibenzubehör
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : Tyrolit Fast Change 23 LÖCHER MED-HARD
  • Durchmesser: 150 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Werkzeug für: Exzenterschleifer

Vorteil:

  • Ideale Unterstützung für die Feinbearbeitung und die Vorbereitung der Oberfläche
  • Stütztellerdesign für hervorragende Staubabsaugung

Verwendung:

  • Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Exzenterschleifer
  • Passend für alle TFC-Scheiben