• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Langlebige Kantenscheibe 947A, 80+, X-weight, TSM, 50.8 mm, Die RS200PM

Artikel-Nr.: 7100076929
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100076929
EAN / GTIN 00051141542607
Herstellernummer 7100076929
L-Nummer L01130 110644
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Langlebigen Kantenscheibe 947A erreichen Sie eine schnellere und gleichmäßigere Schnittleistung bei Anwendungen mit geringem bis mittlerem Anpressdruck und Kantenverarbeitung. Unsere Scheiben zur Kantenbearbeitung sind klein und sehr gut manövrierbar, so dass sie komplexe Geometrien gut bearbeiten können. Ausgelegt, um langlebig zu sein, schnell abzutragen und kühl zu bleiben. Mit der 3M Präzisionskorntechnologie bricht das Schleifkorn auf diesen Scheiben in Winkeln ab, wodurch ständig neue scharfe Kanten gebildet werden. Durch die Lücken zwischen den Körnern kann Staub und Abrieb entweichen, um ein Zusetzen zu minimieren. Die schwere Unterlage aus Mischgewebe minimiert die Wahrscheinlichkeit des Abrisses an der Kante. Das Polyester bietet verbesserte Haltbarkeit, Wasserbeständigkeit und Zugfestigkeit und verlängert so die Standzeit des Korns. Das Roloc™ Schnellwechselsystem stellt sicher, dass die Scheibe sehr schnell und effizient am Werkzeug befestigt werden kann. Mit einer einfachen Drehung kann die Scheibe angebracht oder entfernt werden, wodurch die allgemeine Produktivität gesteigert wird. Diese Scheiben sind mit einer Befestigung aus TSM-Metall oder TR-Kunststoff in den Körnungen 40, 60, 80 und 120 verfügbar.

Vorteil:

  • Die Präzisionskorntechnologie gewährleistet scharfen, kühlen und gleichmäßigen Abtrag
  • Eine Unterlage aus Mischgewebe bietet Schutz gegen Wassereintritt und hohe Zugfestigkeit und verstärkt die Haltbarkeit der Körner
  • Durch die schwere Unterlage ist die Scheibe langlebiger und reißfester und eignet sich somit hervorragend für die Kantenbearbeitung
  • Die gleichmäßige Verteilung der Körner führt dazu, dass Splitter abgeführt werden und ein Zusetzen der Scheibe vermieden wird
  • Roloc™ System für schnelles und einfaches Befestigen der Scheibe an einem Elektrowerkzeug

Empfehlung:

  • Für Anwendungen mit niedrigem bis Medium-Druck, bei denen Kantenbearbeitung erforderlich ist

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb