• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Distanzfolie 7956MP, Transparent, 610 mm x 914 mm, 0.167 mm

Artikel-Nr.: 7100039643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100039643
EAN / GTIN 05900422040071
Herstellernummer 7100039643
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Distanzfolie 7956MP ermöglicht eine saubere Separierung von Schaltkreisen in Folientastaturen, um eine hohe Zuverlässigkeit der Schaltvorgänge zu erzielen. Unsere leicht stanzbare Distanzfolie ist ideal zum Stanzen mit Bandstahlmessern und für grafische Anwendungen. Die Distanzfolie lässt sich sauber und leicht applizieren und kann aufgrund ihrer hohen Scherfestigkeit Belastungen durch wiederholte Tasterbetätigungen in Folientastaturen standhalten. Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schalterbetätigungen stand. Entwickelt, um eine saubere Trennung der Schaltkreise und präzise Schaltvorgänge zu ermöglichen.

Vorteil:

  • 167 µm dicke Distanzfolie mit 200MP-Klebstoff und beidseitiger Schutzabdeckung.
  • 107 µm dickes, PE-beschichtetes Schutzpapier mit guten Planlageeigenschaften auf beiden Seiten.
  • Beide Schutzpapiere sind bedruckt.
  • Ideal zur Schaltkreistrennung in Folientastaturen und für sichere Schaltvorgänge.
  • Einfach zu stanzen und zu verarbeiten.
  • Hervorragende Haftung auf Metalloberflächen und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.
  • Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen.
  • Die hohe Scherfestigkeit hält der Beanspruchung durch wiederholte Schaltvorgänge stand.
  • UV-beständig.
  • Einfach anzuwenden.
  • Erzeugt keinen Schmutz.

Empfehlung:

  • Hochenergetische Untergründe
  • Lösemittel- und Chemikalienbeständigkeit

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb