• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe 786C, 75 mm, 80+, 33392

Artikel-Nr.: 7100033192
Setpreis 15 Stück (3,52 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Set
  • Bestellschritt: 6 Set
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100033192
EAN / GTIN 50051131333920
Herstellernummer 7100033192
L-Nummer L51710 862
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheibe sind dank des Roloc Schnellwechselsystems rasche Scheibenwechsel möglich. Unsere Schleifscheiben lassen sich problemlos mit dem Roloc™ System anbringen, sodass beim Schleifen ein schneller Schleifmittelwechsel möglich ist. Die Scheiben enthalten das hochwertige Cubitron™ II Mineral, das für hohe Schleifraten sorgt. Mit unseren 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberscheiben steigern Sie Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt. In drei groben Körnungen erhältlich.

Vorteil:

  • Hohe Schnittrate
  • Erhöhung der Produktivität und Effizienz Ihrer Werkstatt
  • Lang anhaltende Leistung
  • Roloc™ System für schnelles Umrüsten