• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schwer Entflammbares Schlaufenband SJ3518FR, Schwer Entflammbar, Beige, 50 mm x 45.7 m, 3.6 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7100011640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100011640
EAN / GTIN 50021200231938
Herstellernummer 7100011640
L-Nummer L01310 1945
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ schwer entflammbare Schlaufenband SJ3518FR ist ein Teil unserer Zweikomponenten-Befestigungslösung. Es bietet gleichbleibend starke Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen. Dieses Nylongewebe-Schlaufenband verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff, ist flammhemmend und erfüllt F.A.R. 25.853 Absatz (a) (1) (i) 60-Sekunden-Vertikalbrandtest. Passt zu SJ3519FR.

Vorteil:

  • Ausgestattet mit einem schwer entflammbaren Synthese-Kautschuk-Klebstoff zur Klebung verschiedenster Materialien
  • Verfügt über Lebensdauer von Tausenden von Verschlusszyklen
  • Streng getestet, um Flammen und extremer Hitze zu widerstehen
  • Große Designflexibilität und schnelle Produktmontage

Empfehlung:

  • Zur Befestigung von Bezügen auf Kissen, für Flugzeugsitze, Teppichböden, Spezialfahrzeug- und Transportanwendungen sowie zum Anbringen von Namensschildern, Etiketten, Zierleisten und Beschilderungen