• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Flexible Schleifstreifen 270J, Braun, 140 mm x 171 mm, P800, 34340

Artikel-Nr.: 7100010567
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100010567
EAN / GTIN 50051131343400
Herstellernummer 7100010567
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität beim Schleifen zur Reparatur von Kollisionsschäden – mit dem 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifstreifen 270J. Unsere Streifen sind zum Nass- oder Trockenschleifen vorgesehen und haben eine dünne und flexible Unterlage, die sich an Handwerkzeuge anpasst und einen sanften und gleichmäßige Kontakt ermöglicht – für ein noch besseres Finish, sogar auf unebenen Oberflächen. Unser Hookit™ Kletthaftungssystem ermöglicht das schnelle und sichere Befestigen von Hookit™ Handschleifpads und -blöcken zum Schleifen schwer zugänglicher Bereiche, wie zum Beispiel bei Türinnenflächen. Darüber hinaus ermöglicht unser Hookit™ Befestigungssystem den schnellen Wechsel der Streifen zwischen verschiedenen Werkzeugen, wodurch sich jeder Streifen lange einsetzen lässt.

Vorteil:

  • Schleifstreifen mit extrem flexibler Filmunterlage für den Feinschliff, nass oder trocken
  • Bietet ein besseres Gefühl für Oberflächen und minimiert das Durchschliffrisiko
  • Anpassungsfähig – Perfekt zum Schleifen schwer zugänglicher Räume wie zum Beispiel Türinnenflächen
  • Vielseitig – passt sich mühelos an Handschleifklötze an und kann zum maschinellen Schleifen von Fehlstellen verwendet werden
  • Leichter Scheibenwechsel – mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem