• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Universal (Typ 1) 600 Serie, Schwarz, 50 mm x 18,3 m, 2 Rollen / Karton

Artikel-Nr.: 7100009880
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100009880
EAN / GTIN 50048011192210
Herstellernummer 7100009880
L-Nummer L01130 103283
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche
  • Rutschhemmung auch bei starker Verschmutzung
  • Haftung auf nahezu allen glatten, geschlossenen Oberflächen
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Anwendungen: flache Oberflächen, Treppenstufen, Treppen, Eingänge, Rampen, Leitern, Gartengeräte, Schneemobile, Motorroller, Baumaschinen und Fahrzeuge
  • Erhältlich in Schwarz, Braun, Gelb und Transparent – kundenspezifische Formen und Größen sind auch verfügbar
  • NFSI Bescheinigung über hohe Bodenhaftung
  • Langlebig
  • PVC frei