• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Clean Sanding Interface Disc Pad 28323, 5 in x 1/2 in x 3/4 in 31 Holes, 10 per case

Artikel-Nr.: 7100009701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100009701
EAN / GTIN 00051141283234
Herstellernummer 7100009701
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anpassungsfähigkeit, die Ihre Werkzeuge und Ihre Arbeitsfläche schützt Das 3M™ Interface Pad wird zwischen dem Stützteller und der Schleifscheibe bzw. dem Schleifblatt platziert. Es bietet eine zusätzliche Anpassungsfähigkeit beim Schleifen von Rundungen und Profilen und hilft Anwendern selbst beim Kehlnahtschleifen. Die richtige Wahl für den Maschinenschliff – keine Ausrichtung erforderlich Einige dieser Interface Pads sind so konzipiert, dass sie mit unserem 3M Maschinenschliffsystem funktionieren, wodurch die Staubabsaugung maximiert wird. Sie müssen mit einem 3M™ Maschinenschliff-Stützteller auf einem Werkzeug mit integrierter oder zentraler Absaugung verwendet werden. Unser 3M™ Staubmanagementsystem für Maschinenschliff entfernt den Staub besser von der Arbeitsoberfläche als Produkte mit 5 oder 6 Löchern. Dadurch wird die Standzeit erheblich erhöht und die Abtragsrate maximiert. Optimiert mit einem Schleifwerkzeug mit integrierter Absaugung und einem Filterbeutel für Maschinenschliff (separat erhältlich) oder bei einem zentralen Absaugsystem saugt das Maschinenschliffsystem Staub aus der Luft um das Werkzeug und direkt von der Arbeitsoberfläche ab. Dies verringert das Zusetzen der Scheibe und verlängert die Lebensdauer des Schleifmittels. Darüber hinaus werden durch das Reduzieren von Staubpartikeln in der Luft die Arbeitsbedingungen verbessert. Das 3M™ Interface Pad für den Maschinenschliff ist für die Verwendung mit 12,7 cm Maschinenschliff-Schleiftellern und -scheiben oder Maschinenschleiftellern und -streifen erhältlich. Beide verfügen über eine einzigartige Multihole-Lochung, die für eine maximierte Staubabsaugung entwickelt wurde. Dadurch werden die Standzeit des Schleifmittels verlängert, die Ergebnisse verbessert und die Luft sauber gehalten. Wenn Sie 3M™ Interface Pads für den Maschinenschliff verwenden, richten Sie die Löcher im jeweiligen Interface Pad mit den Löchern auf dem Stützteller aus, damit eine maximale Staubabsaugung erreicht werden kann. Das einzigartige Multihole-Design der 3M™ Schleifscheiben für den Maschinenschliff erfordert keine Ausrichtung auf dem Stützteller oder Interface Pad, was Ihnen zusätzlich Zeit und Mühe erspart.

Vorteil:

  • Der mittelfeste Schaumstoff bietet zusätzliche Flexibilität bei Konturen
  • Ideal zum Schleifen von Rundungen, Winkeln und Konturen
  • Problemlose Anwendung zwischen Hookit™ Schleifscheiben und Hookit™ Stütztellern für schnellen Wechsel
  • Kann eine Lochkonfiguration für den Maschinenschliff umfassen, damit Staub von der Arbeitsfläche entfernt und somit die Standzeit verlängert werden kann

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb