• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Gelb, 51 mm x 18,3 m, 2 Rollen/Karton

Artikel-Nr.: 7100000611
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100000611
EAN / GTIN 50048011192883
Herstellernummer 7100000611
L-Nummer L01130 103197
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen in Industrie, Gastronomie und Gewerbe, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Für unregelmäßige und konturierte Oberflächen in Bereichen, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden
  • Passt sich an Ecken, Kurven und unregelmäßige, geriffelte oder anders profilierte Oberflächen an
  • Geeignet für trockene, nasse und ölige Umgebungen
  • Hochleistungsklebstoff mit sehr starker Haftung sorgt für einen sicheren Halt
  • Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr
  • Anwendungen: Treppen, Leitern, Laderampen, Plattformen, unregelmäßige Oberflächen mit zum Beispiel Riffeln oder ebene Oberflächen mit Nieten oder Schraubenköpfen