• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange für Solarkabel 4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm², verchromt

Artikel-Nr.: 708 269 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 708 269 6
EAN / GTIN 4049002087394
Herstellernummer 708 269 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezialzange mit Längenanschlag zum qualitativ hochwertigen, beschädigungsfreien Abisolieren und Abmanteln von Elektroeinzel- und Mehrleiterkabel
  • einsetzbar unabhängig von der Festigkeit des Isolationsmaterials
  • kein Quetschen oder Deformieren der Kabelenden durch patentiertes Abisolierverfahren
  • auf den jeweiligen Leiterquerschnitt hochpräzise abgestimmte Formmesser
  • kundenspezifische Sonderausführungen möglich
  • automatische Rückführung der Abisoliermesser in die Ausgangsstellung
  • Zange verchromt, mit ergonomischen 2K-Griffen

Merkmal:

  • Gewicht: 500 g
  • Länge: 200 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 4 / 6 / 10 mm²
  • Maße Abisolierstellen: Ø 3 / Ø 3.9 / Ø 5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb