• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelentmantler Multi für Koax-Kabel RG 59, RG 6, RG 7, RG 11

Artikel-Nr.: 707-1660 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707-1660 SB
EAN / GTIN 4049002129964
Herstellernummer 707-1660 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universelles Abisolierwerkzeug für Koax-Kabel RG 59, RG 6, RG 7, RG 11
  • Abisolieren der Außenummantelung von Koax-, UTP/STP-, Rund- und Flach-Datenkabel
  • flexibel einsetzbare Messerkassette 6mm (1/4”)
  • justierbare Abisolierklinge für Datenkabel
  • zwei Abisolierklingen zum Abschneiden und Abmanteln von Telefon-Flachbandkabeln (4P/6P/8P) in einem Arbeitsgang
  • integrierte Klinge zum Abschneiden von Datenkabeln
  • inklusive Bürste zum Entflechten von Kabel-Schirmungen
  • Gehäuse: Kunststoff, schlagfest

Merkmal:

  • Gewicht: 97 g
  • Länge: 125 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb