• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelwerkzeug XL, ab Ø 25,0 mm

Artikel-Nr.: 707-1640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 707-1640
EAN / GTIN 4049002124853
Herstellernummer 707-1640
L-Nummer L70040 257
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abmanteln von Rundkabeln ab Ø 25,0 mm
  • entfernt sämtliche Isolationsschichten, ohne die darunterliegende Schicht zu verletzen
  • geeignet für Umfangs- und Längsschnitt
  • zum Abmanteln von End- und Mittelstücken
  • Schnitttiefe einstellbar bis 5,0 mm
  • auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar)
  • Werkzeugkörper: Kunststoff, glasfaserverstärkt

Merkmal:

  • Gewicht: 210 g
  • Länge: 165 mm
  • Kapazität (Durchmesser): > 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte