• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abisolierzange 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6

Artikel-Nr.: 707 011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 707 011
EAN / GTIN 4049002016141
Herstellernummer 707 011
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen
  • selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte
  • automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
  • weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter
  • Wechselbare Abisoliermesser, Klemmbacken und Längenanschlag
  • Integrierter Kabelschneider, Kapazität mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse

Merkmal:

  • Gewicht: 235 g
  • Länge: 200 mm
  • Kapazität (mm²): 2.5 - 16 mm²
  • Kapazität (AWG): 14 - 6

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb