• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüststrebe teleskopierbar 2120–3400 mm

Artikel-Nr.: 70520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70520
EAN / GTIN 4031405705203
Herstellernummer 070520
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Klemmschelle universell einsetzbar
  • 2120–3400 mm
  • Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Merkmal:

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Länge: 2120 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium Druckguss
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren