• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Meisterflor Universalwalze 18 cm

Artikel-Nr.: 702201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 702201
EAN / GTIN 4250560500557
Herstellernummer 702201
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Universalwalze Meisterflor 18 mm Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.