• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit™ Paper Refill Roll 426U, 400 A-weight, 3-1/4 in x 100 in,10/Carton, 50 ea/Case

Artikel-Nr.: 7010291212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7010291212
EAN / GTIN 00051141282053
Herstellernummer 7010291212
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ Stikit™ Schleifpapierrolle 426U für Finishinganwendungen wie Lackierungsvorbereitung, Schleifen von Weißholz, Anrauen von Versiegelungen und Finishen fester Oberflächen. Unsere Schleifpapierrollen sind Schleifmittel auf einer leichten A-Papierunterlage mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) und verfügen über eine staubabweisende Beschichtung. Das Schleifmittel auf unseren Schleifpapierrollen ist Siliciumcarbid, ideal für den Universalschliff von Holz-, Metall-, Kunststoff-, Verputz-, Glasfaser-, Glas-, Klarlack- und Keramikoberflächen. Minimiert das Zusetzen durch die staubabweisende Beschichtung und die offene Streuung, während der 3M Stikit Klebstoff für schnelles Anbringen und rückstandsfreies Ablösen sorgt. Die A-Papierunterlage biegt sich zusammen mit dem Stützteller und der Schleifpapierbogen kann für jede Anwendung leicht zugeschnitten werden.

Vorteil:

  • Siliciumcarbid ist ideal für den Universalschliff von Holz-, Metall-, Kunststoff-, Verputz-, Glasfaser-, Glas-, Klarlack- und Keramikoberflächen
  • Staubabweisende Beschichtung und offene Streuung für ein minimiertes Zusetzen
  • Die A-Papierunterlage biegt sich zusammen mit dem Stützteller und der Schleifpapierbogen kann für jede Anwendung leicht zugeschnitten werden
  • Der 3M™ Stikit™ Klebstoff sorgt für schnelles Anbringen und rückstandsfreies Ablösen der Scheibe

Empfehlung:

  • Zum universellen Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff, trockenem Wall, Glasfaser, Glas, CLEAR-Beschichtung und Keramik