• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transfer-Klebeband 465, Transparent, 38 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000116595
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000116595
EAN / GTIN 05010027115460
Herstellernummer 7000116595
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Klebstoff Film ohne Träger 3M™ 465 zeichnet sich durch seine gute Anfangsklebkraft und hohe Transparenz aus und eignet sich besonders für glatte Oberflächen. Der Klebstoff Film ist aufgrund der sehr hohen Klarheit und UV Lichtbeständigkeit für transparente Hinterdruckschilder in der Außenanwendung geeignet.

Merkmal:

  • Farbe: Transparent
  • Gesamtdicke [mm]: 0,05
  • Trägermaterial: Transfer-Klebeband
  • Klebstoff: Acrylat
  • Schälfestigkeit​ [Newton/cm]: 2,7
  • Temperaturbeständigkeit: 80 °C (Tage, Wochen), bis 120 °C (Minuten, Stunden)

Vorteil:

  • Auch als ATG-Version erhältlich
  • Klebstoff-Film ohne Träger
  • Reinacrylat-Klebstoff
  • Hohe Laufzeiten z.
  • B.
  • durch Hochgeschwindigkeitsspleiß in der Druckindustrie
  • Prozessoptimierung
  • Hohe Soforthaftung
  • Sehr gute UV-Beständigkeit

Empfehlung:

  • Befestigen, Konfektionieren, Montieren von Werbematerialien
  • Endlosmachen von Folien (z.
  • B.
  • Kunststoff, Metall, Gewebe)
  • Hochenergetische Oberflächen
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Fotos und Postern
  • Zum Befestigen von verschiedensten Materialien wie Metall, Lack, den meisten Kunststoffen, Papier, Karton, Holz, Glas

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb