• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Reinigungschwamm 24D, Gelb/Grün, 70 mm x 130 mm, 100 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000109409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000109409
EAN / GTIN 54001895971551
Herstellernummer 7000109409
L-Nummer L01130 108831
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Feucht- und Nassreinigung von unempfindlichen Oberflächen wie z.B. Metallbehälter, Gusspfannen, Töpfe, Bratenbleche uvm.

Vorteil:

  • Reinigungsschwamm für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf unempfindlichen Oberflächen
  • Geeignet z.B.
  • für Metallbehälter, Gusspfannen, Töpfe, Bratenbleche usw.
  • Verwendung mit heißem Wasser oder einer Reinigungslösung
  • Verwendung mit Wasser oder einer Reinigungslösung

Empfehlung:

  • Zum Abwaschen ohne Fingernägel zu beschädigen