• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Brite™ Gering kratzender Schwamm NS2020, Blau/Violett, 70 mm x 130 mm, 8 x 6 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000098074
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 48 Stück
  • Bestellschritt: 48 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000098074
EAN / GTIN 68410001124287
Herstellernummer 7000098074
L-Nummer L01130 108816
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Scotch-Brite™ Schwämme NS2020 sind als Scheuerpads mit offener Struktur für vielerlei Anwendungen insbesondere im Küchen- und Gastronomiebereich geeignet. Sie bestehen aus einem widerstandsfähigen Vlies mit Kunststoffkörnung und einem Schwammteil aus Polyester und können als Alternative zu Stahlwolle und Putzspiralen eingesetzt werden. Sie lösen starke Verkrustungen von empfindlichen Oberflächen wie Edelstahl, Keramik, Porzellan, Grillflächen, Backöfen, Töpfen und Pfannen. Nicht einsetzbar auf Kunststoffbeschichtungen, PTFE, Acryl und weichen Edelmetallen.

Vorteil:

  • Schwamm mit exzellenter Reinigungsleistung
  • Alternative zu Stahlwolle und Putzspiralen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber üblichen Reinigungsmitteln
  • Langlebig

Empfehlung:

  • Zum Scheuern in hoher Beanspruchung mit minimalen Kratzern

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb