• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 74 Polyesterfolie, Gelb, 394 mm x 66 m x 0,02 mm

Artikel-Nr.: 7000097238
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000097238
EAN / GTIN 04548623441313
Herstellernummer 7000097238
L-Nummer L01130 110491
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Polyester-Isolierband 74 verfügt über einen wärmehärtbaren Gummiklebstoff, der eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit und Einschnitte bietet. Dieses überaus anpassungsfähige Klebeband bietet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und hält hohen Temperaturen stand. RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Der wärmehärtbare Gummiklebstoff mit Polyesterträger bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte
  • Gute elektrische Festigkeit zur Verwendung bei Spulen, wo es auf Platzersparnis ankommt
  • Allzweck-Klebeband
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Duchschlagsspannung: 3.500 V
  • Trägermaterial: Polyesterfolie
  • Kautschukklebstoff, wärmehärtend

Empfehlung:

  • Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
  • Zwischenlagenisolation für geringen Platzbedarf
  • Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
  • Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb