• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ EPX Druckluftpistole, für 50 ml Kartuschen, 1:1/2:1

Artikel-Nr.: 7000070273
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000070273
EAN / GTIN 04001895871658
Herstellernummer 7000070273
L-Nummer L01310 183
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

EPX-Druckluftpistole für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
Geringe Rüstzeiten
Plus an Sicherheit: EPX System erfordert keinen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Klebstoff
Erlaubt präzises und ermüdungsfreies Arbeiten

Beschreibung:

EPX Druckluftpistole für schnelles und exaktes Auftragen von 2K-Konstruktionsklebstoffen Beim Einsatz der EPX Druckluftpistole vermeiden Anwender direkten Kontakt mit 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffen. Beide Komponten werden optimal gemischt und aufgetragen – die EPX Druckluftpistole erleichtert strukturelles Kleben durch präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Geeignet für große Volumen

Vorteil:

  • 2K-Konstruktionsklebstoffe einfach und schnell dosieren – mischen – auftragen
  • Geeignet für 3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe
  • Erlaubt präzises und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Erlaubt präzises und ermüdungsfreies Arbeiten

Empfehlung:

  • Applizieren von EPX-Konstruktionsklebstoffen
  • Für 50 ml Kartuschen