• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeschleifrolle 707E, 1320 mm x 50 m, P220

Artikel-Nr.: 7000060520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 7000060520
EAN / GTIN 04001895740640
Herstellernummer 7000060520
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Schleifwerkzeug erzielt dank der besonders hohen Zähigkeit und Härte des Minerals eine geringe Abnutzung des Schleifbandes und hohe Standzeit beim Zwischen- und Feinschliff. Die flexible J-Gewebeunterlage sorgt für eine hohe Anpassungsfähigkeit an freigeformten Werkstücken wie beispielsweise chirurgische Instrumente, Bestecke oder Armaturen. Die Kombination Mineral und spezielles Schleifhilfsmittel erreicht einen kühleren Schliff und minimiert Verfärbung an schwer zu schleifenden und hitzeempfindlichen Legierungen.

Vorteil:

  • Besonders flexible J-Gewebeunterlage
  • Hohe Anpassungsfähigkeit
  • Aluminiumoxid-Gemisch
  • Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff
  • Körnung P80 bis P240

Empfehlung:

  • Zum Entfernen von Rohstoffen mit leichtem bis mäßigem Druck, zum Mischen und zur Verfeinerung von Kratzern