• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifrolle 307EA, 305 mm x 50 m, A30

Artikel-Nr.: 7000060374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000060374
EAN / GTIN 04046719056118
Herstellernummer 7000060374
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der definierte, einheitliche Kornaufbau ist verantwortlich für ein gleichmäßiges Finish, anhaltend hohe Schneidleistung sowie eine konstante Oberflächenqualität. Mit einer hochflexiblen J-Unterlage eignet sich das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 307EA besonders für die Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke am Schleifbock oder am freien Band (z. B. Implantate, chirurgische Instrumente, Armaturen oder Turbinenschaufeln). Das integrierte Schleifhilfsmittel reduziert die Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges. Dieses Produkt eignet sich für den Handeinsatz auf Schleifböcken, besonders gut geeignet auf weichen Kontaktscheiben bis 40 Shore oder am freiem Band, nach Vorschliff P80 bis P120.

Vorteil:

  • Gleichmäßiges Finish und anhaltend hohe Schneidleistung
  • Bearbeitung kleiner, konturierter Werkstücke
  • Integriertes Schleifhilfsmittel reduziert Wärmebeeinflussung des Werkstückgefüges
  • Hochflexible J-Unterlage
  • Pyramidenstruktur

Empfehlung:

  • Für eine gleichmäßige und feine Oberfläche auf harten Metallen wie Kohlenstoff und Edelstahl