• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3572, Weiß, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm, Außenbereich

Artikel-Nr.: 7000051910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000051910
EAN / GTIN 50021200873817
Herstellernummer 7000051910
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Hakenband SJ3572 ist mit einem leistungsstarken Acrylklebstoff ausgestattet. Es bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis zu 90 °C. Unser Hakenband haftet sehr gut auf Lackierungen, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Es eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Passt zu Schlaufenband SJ3571.

Vorteil:

  • Leistungsstarker Acrylklebstoff bietet Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
  • Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
  • Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
  • Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen

Empfehlung:

  • Anwendungsmöglichkeiten im Transportwesen, für Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen