• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ AccuGlide™ 2+ Oberer/Unterer Klebekopf, 50 mm

Artikel-Nr.: 7000049166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000049166
EAN / GTIN 04054596823211
Herstellernummer 7000049166
L-Nummer L01310 768
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schonender, leichter Klebekopf. Dank seines fließenden, kurvenförmigen Designs schützt der 3M™ AccuGlide 2+ Obere/Untere Klebekopf Kartons und bietet gleichzeitig einen hohen Kartondurchsatz. Er gewährleistet ein beständiges, hochwertiges Aufbringen des Klebebands bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand. Der 3M™ AccuGlide 2+ Obere/Untere Klebekopf für ein schonendes Verschließen ist für die C-Clip-Anwendung von Scotch® Verpackungsklebebändern mit einer Breite von 36 bis 50 mm bei einer Kartongeschwindigkeit von 23,8 m pro Minute vorgesehen. Sein seitliches Plattenprofil, die offene Bandführung und benutzerfreundliche Anleitungen ermöglichen ein schnelles, einfaches Einfädeln. Die flexiblen Schüttel- und Auftragsrollen gleichen Kartonvariationen aus und lassen sich einfach entfernen. Der leichte Klebekopf sorgt für eine maximale Systemlebensdauer und bietet Beständigkeit und eine einfache Handhabung. Der Klebekopf ist für die Verwendung in 3M-Matic™ Verstellbaren Kartonverschließmaschinen vorgesehen und dank seiner kompakten Größe und der einfachen Handhabung kann er auch in anderen Kartonfördersystemen eingebaut werden. Er ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich, einschließlich: Lebensmittel und Getränke, medizinische Geräte, Pharmaindustrie, Elektronik, Fertigungs- und Vertriebszentren. Stabile Ausrichtung und schonende Anwendung – Die Funktionen des 3M™ AccuGlide 2+ Oberen/Unteren Klebekopfs werden durch zusätzliche Design- und Konstruktionselemente sichergestellt, darunter: eine Verriegelung der Kopftrommel zur Sicherung der Rollen für Stabilität; einfacher Rollenwechsel durch Drücken und Loslassen; robuste Konstruktion bietet außerordentliche Haltbarkeit; eine Reibungsbremstrommel sorgt zum reibungslosen Anbringen des Klebebands für eine ordnungsgemäße Klebebandspannung und verhindert ein übermäßiges Ausrollen. Der 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern.

Vorteil:

  • Schützt Kartons bei gleichzeitig höherem Kartondurchsatz und sorgt für ein gleichbleibendes und hochwertiges Anbringen des Klebebands bei geringem Wartungsaufwand.
  • Für Klebebänder mit einer Breite von 36 bis 50 mm bei einer Kartongeschwindigkeit von 23,8 m pro Minute.
  • Sorgt für eine maximale Systemlebensdauer und bietet Beständigkeit und eine einfache Handhabung.
  • Dank seiner kompakten Größe und der einfachen Handhabung kann er auch in anderen Kartonfördersystemen eingebaut werden.
  • Er ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich.
  • Stabile Ausrichtung und schonende Anwendung dank Design- und Konstruktionsdetails
  • Schüttel- und Auftragsrollen können einfach entfernt werden
  • Verriegelung der Kopftrommel zur Sicherung der Rolle für Stabilität und gute Ausrichtung der Kartons

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb