• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Kompaktscheibe LDW, 200 mm x 25 mm x 75 mm, 6S FIN

Artikel-Nr.: 7000047106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047106
EAN / GTIN 00051115369773
Herstellernummer 7000047106
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entgraten und bearbeiten Sie Teile mit kritischen Toleranzen mit Standard Abrasives™ Light Entgratrad. Verwenden Sie unsere Räder für eine Reihe von Werkzeugen, automatisierten Geräten, stationären und tragbaren Werkzeugen mit geradem Schaft sowie für Durchgangsmaschinen. Sie eignen sich hervorragend für leichtes Entgraten, Mischmaschinen, Bandmarkierungen und das Finishing von Kleinteilen. Sie haben eine weiche Dichte, die es ermöglicht, dass sich das Schleifmittel an das Substrat anpasst, um Unterschneiden und Fugenhobeln zu verhindern, während die nichtmetallische Struktur des Rades das Werkstück nicht kontaminiert. Die Räder bieten eine schnelle Abschlussrate, die weniger Kraftaufwand erfordert als viele andere Räder von Mitbewerbern, und behalten eine schmierfeste Oberfläche.

Vorteil:

  • Ideal zum leichten Entgraten, Mischen von Maschinen und Bandspuren sowie zum Schlichten von Kleinteilen
  • Durch die weiche Dichte passt sich das Schleifmittel dem Substrat an, um Unterschneiden und Fugenhobeln zu verhindern
  • Eine schnelle Endgeschwindigkeit, die weniger Kraftaufwand erfordert als viele andere Räder von Mitbewerbern
  • Das Rad ist nicht aus Metall, sodass es das Werkstück nicht verschmutzt
  • Behält eine schmierfeste Oberfläche bei

Empfehlung:

  • Zum leichten Entgraten, Mischen, Bandspuren und Finishing von Kleinteilen
  • Geeignet für eine Reihe von Werkzeugen, automatisierte Geräte, stationäre und tragbare Werkzeuge mit geradem Schaft sowie Durchführmaschinen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb