• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ verpresste Kompaktscheibe SA-UW

Artikel-Nr.: 7000047064
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000047064
EAN / GTIN 00051115356957
Herstellernummer 7000047064
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Aluminium Oxid Unitized Wheel - Serie 900 für die effektive Entfernung schwieriger Grate und effizientes Polieren härterer Metalle. Unsere dichten und aggressiven Räder der Serie 900 sind aus Vliesstoff gefertigt und bieten höchste Zähigkeit und Haltbarkeit der Kanten. Sie verwenden Aluminiumoxid in Medium- oder groben Sorten, was ideal für den Einsatz auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich Aluminium, ist. Die Räder laufen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was eine größere Vielseitigkeit beim Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen ermöglicht.

Vorteil:

  • Extra harte Felge und Medium und grobes Mineral für schwere Aufgaben
  • Die Kantenbeständigkeit übertrifft die Serie 800 und sorgt für eine längere Lebensdauer bei Einsatz in schweren Aufgaben und mit Hartmetallen
  • Rechts- und Linkslauf für Vielseitigkeit im Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen
  • Das Rad mit Zentrierbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 25,4 mm bis 152,4 mm erhältlich und kann mit einem unitisierten Raddorn (separat erhältlich) an Werkzeugen befestigt werden.
  • Das Rad mit Mittelbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 bis 6˝ erhältlich und kann an Werkzeugen mit einem unitisierten Raddorn (separat erhältlich) befestigt werden.

Empfehlung:

  • Zur effektiven Entfernung schwieriger Grate und zum effizienten Polieren härterer Metalle