• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ verpresste Kompaltscheibe SA-UW 732, 150 mm x 6 mm x 25mm, 7 SFN

Artikel-Nr.: 7000047058
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000047058
EAN / GTIN 00051115355738
Herstellernummer 7000047058
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Siliziumkarbid Unitized Wheel - Serie 700 für die effiziente Ausführung schwieriger Schlichten, selbst auf harten Metallen wie Titan. Unsere Räder der Serie 700 kombinieren eine Haltbarkeit von Medium bis Hartkante mit feinstem Siliziumkarbid-Mineral für harte Oberflächen auf harten Metallen, einschließlich exotischer Metalle und Titan. Sie können auch auf Verbundwerkstoffen verwendet werden. Diese Räder übertreffen die unitisierten Räder der Serie 600 für Langlebigkeit und effizientes, aggressives Schneiden. Das offene Material unserer Räder ist lastfest, damit das Schleifmittel länger gut funktioniert und das Rad im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn läuft, was mehr Vielseitigkeit beim Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen bietet.

Vorteil:

  • Siliziumcarbid funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich exotischer Metalle und Aluminium
  • Das Rad mit Zentrierbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 25,4 mm bis 152,4 mm erhältlich und wird mit einem universell angeordneten Raddorn (separat erhältlich) am Werkzeug befestigt.
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig, wodurch das Schleifmittel länger hält
  • Läuft im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was eine größere Vielseitigkeit ermöglicht
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
  • Das Rad mit Mittelbohrung ist in einer Reihe von Durchmessern von 1 bis 6˝ erhältlich und wird mit einem unitisierten Raddorn (separat erhältlich) am Werkzeug befestigt.

Empfehlung:

  • Auch bei harten Metallen wie Titan können Sie harte Schlichtaufgaben ausführen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb