• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ verpresste Kompaktscheibe SA-UW 632, 75 mm x 6 mm x 6 mm, 5 SFN

Artikel-Nr.: 7000046909
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046909
EAN / GTIN 00051115332357
Herstellernummer 7000046909
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Unitized Wheel - Serie 600 für Medium-Druckschlichten und Polieren von flachen oder konturierten Teilen. Unsere Räder bestehen aus weichem Siliziumcarbid mit Medium-Dichte, das gut auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffen funktioniert. Diese unitisierten Räder aus Siliziumcarbid der Serie 600 laufen im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was für mehr Vielseitigkeit bei der Verwendung mit Werkzeugen und Maschinen sorgt und feine Oberflächen und Polituren bei Medium-Druckanwendungen ermöglicht. Das offene Stegmaterial ist belastungsbeständig und trägt so dazu bei, dass das Schleifmittel länger hält.

Vorteil:

  • Das offene Bahnmaterial ist belastungsbeständig und trägt so dazu bei, dass das Schleifmittel länger hält
  • Eine haltbarere Kante als die Serie 500 bietet eine bessere Cut und verlängert die Lebensdauer der Schleifmittel
  • Geeignet für Eisen- und Nichteisenmetalle, einschließlich exotischer Metalle und Titan, sowie Verbundwerkstoffe
  • Läuft im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, was eine größere Vielseitigkeit in Verbindung mit Werkzeugen und Maschinen ermöglicht
  • Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei

Empfehlung:

  • Zum Medium-Druckschlichten und Polieren von flachen oder konturierten Teilen
  • Geeignet für Eisen- und NE-Metalle