• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Standard Abrasives™ Klettvliesscheibe GP-DH

Artikel-Nr.: 7000046843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046843
EAN / GTIN 00051115330650
Herstellernummer 7000046843
L-Nummer L51710 172
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Buff and Blend Hook and Loop GP Vakuumscheibe, um eine Vielzahl von Metallen leicht zu mischen, zu reinigen, zu entgraten und zu bearbeiten. Unsere GP Vakuumscheiben sind ein guter Ausgangspunkt für viele verschiedene leichte Anwendungen. Sie sind vielseitig einsetzbare Schleifscheiben aus Vliesstoff, die weniger aggressiv sind als das HP-Material, das in unserem Standard-Schleifmittel „Buff and Blend“-Sortiment verwendet wird. Das robuste, aber biegsame offene Bahndesign ist belastungsbeständig und begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern und Verstopfungen. Unsere Scheiben verfügen über eine Klettverschlussrückseite, die für die Verwendung mit einem Kletthalter* auf einem Exzenterschleifer entwickelt wurde. Unsere Scheiben sind in Medium (MED) und sehr feinem (VFN) Aluminiumoxid erhältlich. * Separat erhältlich

Vorteil:

  • Entwickelt für weniger aggressiven Einsatz im Vergleich zu HP Werkstoffen in der Standard Abrasives™ Buff and Blend Linie
  • Klettbefestigung für Randschleifsysteme
  • Mehrzweck-Schleifscheiben eignen sich gut für die meisten Metalle
  • Robustes, biegsames Nylongewebe reinigt und entgraten und hinterlässt eine professionelle Oberfläche
  • Die offene Bahn ist lastfest und begrenzt die Ablagerungen von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können
  • Erhältlich in Aluminiumoxidmineralien in Medium (MED) und sehr feiner (VFN) Qualität
  • Die offene Bahn ist lastfest und begrenzt die Ansammlung von Fremdkörpern, die das Schleifmittel verstopfen können
  • Erhältlich in Aluminiumoxid-Mineralien in Medium (MED) und sehr feiner (VFN) Qualität
  • Kastanienbraun

Empfehlung:

  • Leichte Oxidation entfernen
  • Geringfügige Oberflächenfehler verschmelzen
  • Zum leichten Entgraten und Reinigen einer Vielzahl von Metalloberflächen