• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Spannstift mit 6 mm Schaft (für 3M™ Roloc™ Stützteller DR-AC mit 1/4″-Aufnahme)

Artikel-Nr.: 7000045678
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000045678
EAN / GTIN 50051144824552
Herstellernummer 7000045678
L-Nummer L51710 609
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kann in ¼“-Aufnahme eingeschraubt werden. Stützteller 05539 und 05540 zusätzlich mit Befestigungsschraube und Mutter für 7/16'' - 20 UNF Gewinde (USA).

Vorteil:

  • Harter Gummistützteller mit Roloc™-Aufnahme und Gewindeanschluss
  • Verfügt über ein 1/4-20-Außengewinde, um Roloc™ Stützteller mit 1/4-20-Innengewinde zu montieren
  • Erhältlich als 5 Stück pro Kleinverpackung, 50 Stück pro Karton

Empfehlung:

  • Speziell geeignet zum Einsatz mit Roloc™ Bristle, Vlies-, Schleif- und Fiberscheiben
  • Stützteller 005539 und 005540 zusötzlich mit Adapter für 7/16″ Gewinde