• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 150 mm x 22 mm, 60+

Artikel-Nr.: 7000045234
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000045234
EAN / GTIN 00051141434339
Herstellernummer 7000045234
L-Nummer L01130 111068
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Geheimnis dieser Fiberscheibe liegt in der außergewöhnlichen Form und Anordnung der Schleifkörner: Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild einer Fiberscheibe wiederfindet. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Zudem wird eine neue Dimension der Oberflächengüte erzielt.

Vorteil:

  • Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
  • Für hohe Beanspruchung geeignet, z.
  • B.
  • Baustahlbearbeitung
  • Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
  • Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
  • Für den Baustahlbereich

Empfehlung:

  • Zum Schweißen unter Hochdruck, zum Anfasen von Kanten und zum Anfasen von Kanten
  • Entfernen Sie Karbonstahlschweißnähte, Walzskalven, Gruben und Mängel sowie Bearbeitungsnuten
  • Zum Schleifen und Mischen großer und kleiner Flächen von Metalloberflächen
  • Verwendung mit 3M High Performance Back Up für ultimative Geschwindigkeit und Leistung