• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Mischbecher, 365 ml, 50402

Artikel-Nr.: 7000032397
Setpreis 90 Stück (0,42 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 90 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7000032397
EAN / GTIN 04046719341245
Herstellernummer 7000032397
L-Nummer L01130 108447
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die durchsichtigen Mischbecher sind mit Tipps für das richtige Mischverhältnis für Mischungen mit zwei oder noch mehr Komponenten bedruckt. Die Becher stehen in verschiedenen Größen von 120 ml bis 2.300 ml zur Auswahl. Für die einzelnen Größen sind jeweils passende Deckel erhältlich.

Vorteil:

  • Zum Mischen und Aufbewahren von Grundierungen, Lacken oder Klarlackbeschichtungen
  • Aufgedruckte Angaben zu den Mischverhältnissen auf den Bechern
  • Klares, transparentes Material
  • Passende Deckel in allen Größen erhältlich