• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Netzkabel 240V, 28478

Artikel-Nr.: 7000032247
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000032247
EAN / GTIN 04046719638116
Herstellernummer 7000032247
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verbindungskabel für Netzteil und Stromquelle (240V) für die elektrischen 3M™ Exzenterschleifer der Serie Elite.

Vorteil:

  • UL-Zulassung
  • Erhältlich in 3,66 m Länge
  • Erhältlich in 7,32 m Länge
  • Das Power-Netzteil 28436 wird mit einem Power-Netzkabel geliefert
  • Die Scheibe kann sowohl für nasse als auch für trockene Anwendungen verwendet werden

Empfehlung:

  • Zur Verwendung mit elektrischen Random-Schwingschleifern 3M™