• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Polierschaumpad, grau, 76,2 mm

Artikel-Nr.: 7000032127
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000032127
EAN / GTIN 04046719090938
Herstellernummer 7000032127
L-Nummer L51710 669
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Finesse-it™ Schaumstoffpolster für eine weiche, glatte Oberfläche auf Holz-, Auto-, See- und Luft- und Raumfahrtoberflächen. Unsere Schaumstoffpolster sind für die Verwendung mit 3M™ Finesse-it™ Polituren konzipiert. Zur Befestigung an Puffern, Orbitalwerkzeugen und Rotationsschleifern mit variabler Drehzahl. Die Polster mit Waffelbeschichtung bieten eine ausreichende Kontaktfläche und minimieren die Wärmeentwicklung und sind für den Einsatz mit Puffern und Orbitalpolituren konzipiert. Die flachen Pads funktionieren auch mit Rotationspolierern und bieten eine gleichmäßige Kontaktfläche für eine hervorragende Polierleistung.

Vorteil:

  • Weiche, glatte Oberfläche zum Auftragen von 3M™ Finesse-it™ Polituren
  • Minimiert Wärmeentwicklung
  • Repariert Beschichtungen ohne Neulackierung
  • Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem hält das Pad sicher und ermöglicht einen schnellen Austausch des Polsters
  • Pads sind separat erhältlich

Empfehlung:

  • Für abschließende und extrafeine Finishing-Schritte für Kfz-OEM-CLEAR-Beschichtungen und zum Entfernen von Sandkratzern oder Verwirbelungsspuren von vorherigen Finishing-Schritten