• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 2230 Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 15,85 mm x 152 mm, 2,28 mm, 40 Stk/Packung

Artikel-Nr.: 7000031582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000031582
EAN / GTIN 50054007418134
Herstellernummer 7000031582
L-Nummer L01130 111231
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Scotch® 2230 Mastikstreifen zum Abdichten von Motorleitungen und zum Versiegeln kleiner Flächen. 2230 Mastikstreifen ist ein kurzer Streifen dünnen Mastiks mit einem entfernbaren Trägermaterial auf beiden Seiten. Das Produkt ist in einem Temperaturbereich von 0 bis 38 °C einsetzbar.

Vorteil:

  • Temperaturbereich von 0 bis 38 °C
  • Kurze Streifen dünnen Mastiks mit einem entfernbaren Trägermaterial auf beiden Seiten
  • Zum Versiegeln kleiner Flächen und nach dem erneuten Öffnen einer Motorleitung
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • Für kleine Dichtungsanwendungen und zur Verwendung nach dem Wiederanschluss von Motorverkabelungen

Empfehlung:

  • Nach dem erneuten Öffnen einer Motorleitung und zum Versiegeln kleiner Flächen