• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radierscheibe ohne Befestigungschaft, 101,2 mm

Artikel-Nr.: 7000028550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000028550
EAN / GTIN 00051131074996
Herstellernummer 7000028550
L-Nummer L51710 706
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Radierscheibe eignet sich zum schnellen Entfernen von Vinyl, Aufklebern, Grafiken und doppelseitigen Leisten und Zierleisten. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass die Anwender schnell, effizient und effektiv unerwünschte Aufkleber und Streifen entfernen können, ohne dabei die darunter liegende Oberfläche zu beschädigen. Sie haben einen Durchmesser von 101,6 mm und weisen eine Dicke von 15,88 mm auf. Dadurch eignen sie sich ideal für die Arbeit an kleinen, schwer zu entfernenden Details. Sie sind fest, geformt und langlebig, weisen eine lange Standzeit auf und können mit einer maximalen Drehzahl von 4.000 U/min verwendet werden.

Vorteil:

  • Empfohlene Drehzahl: ca.
  • 2.000 U/min
  • Besonders robust in der Anwendung.
  • Empfohlen auf metallischen Untergründen
  • 101,6 mm Durchmesser und 15,88 mm Dicke für Arbeiten an kleinen, schwer zu entfernenden Details
  • Die langlebigen festen Kompaktscheiben bieten eine lange Standzeit und eignen sich für eine maximale Drehzahl von 4.000 U/min
  • Die feste Kompaktscheibe ist langlebig und bietet eine lange Standzeit

Empfehlung:

  • Besonders empfohlen auf metallischen Untergründen
  • Zum rückstandslosen Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband etc.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb