• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 13 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, leitend, Schwarz, 19 mm x 4,5 m, 0,76 mm

Artikel-Nr.: 7000007284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000007284
EAN / GTIN 00054007150176
Herstellernummer 7000007284
L-Nummer L01310 1780
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Scotch® Halbleiterband 13 lässt sich leicht verlängern, um sich unregelmäßigen Formen anzupassen, und behält seine Leitfähigkeit, wenn es gedehnt wird. Es ist über einen weiten Temperaturbereich stabil und beeinflusst die Leitfähigkeit der halbleitenden Kabelmäntel nicht. Dieses Klebeband wird für Hochspannungsanschlüsse verwendet und bietet weitere Kabelabschirmung.

Vorteil:

  • Ersetzt die halbleitende Schicht unter der metallischen Abschirmung bei verschiedenen Mittelspannungskabelreparaturen und -spleißen
  • Rundet Hochspannungsverbindungselemente elektrisch ab und verbindet sich mit Isoliermaterialien, um elektrische Spannungen zu minimieren
  • Temperaturbeständig bis 90 °C
  • Rundungen von Nieten auf isolierten Stromschienen
  • Bietet Abschirmung für Kabelspleiße an fest dielektrikumisolierten Stromkabeln
  • ASTM-Zulassung und RoHS 2011/65/EU-konform.
  • Nicht zur elektrischen Isolierung verwenden

Empfehlung:

  • Leiterglättung
  • Ersatz für die halbleitende Schicht unter der metallischen Abschirmung bei Reparaturen und Verbindungen bei verschiedenen Mittelspannungskabeln
  • Ungeeignet für Massekabel und zur elektrischen Isolation