• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 63 PTFE-Folie, Braun, 355 mm x 33 m x 0,09 mm

Artikel-Nr.: 7000006113
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000006113
EAN / GTIN 00051138469870
Herstellernummer 7000006113
L-Nummer L01130 106591
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Klebeband 63 eignet sich für Anwendungen, bei denen es auf die chemischen Eigenschaften ankommt. Dieses Klebeband verfügt über ein PTFE-Folienträgermaterial und ist flammhemmend sowie frei von karbonisierenden Materialien. UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Absorbiert hervorragend Elektro-Isolierharze und Lacke
  • Aggressiver Gummi-Harz-Klebstoff
  • Das anpassungsfähige PTFE-Folienträgermaterial ist beständig gegen Temperatureinflüsse und Chemikalien
  • UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
  • Flammhemmend nach UL® 510
  • UL® Zertifizierung-Klasse H (180°C)E 17385 OANZ 2

Empfehlung:

  • Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
  • Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
  • Abdeckschutz in Hochtemperaturanwendungen