• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Nasszone Fein (Typ 3) 200 Serie, Transparent, 50 mm x 18,3 m, 2 Rollen / Karton

Artikel-Nr.: 7000001996
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000001996
EAN / GTIN 50048011193040
Herstellernummer 7000001996
L-Nummer L01130 101020
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Flexibler Anti-Rutschbelag mit feiner Beschichtung aus Kunststoffgranulat. Für alle glatten Oberflächen in Barfuß- und Nasszonenbereichen, besonders in Duschräumen, Bädern, Sanitäreinrichtungen und in Saunen. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 10. Rutschhemmung nach DIN 51097: weiss : A+B und transparent: A. Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Fein strukturierter Antirutschbelag für geringere mechanische Beanspruchung, mit druckempfindlicher Klebstoff-Rückseite
  • Für Bereiche, in denen barfuß gelaufen wird
  • Der wasserfeste Hochleistungsklebstoff ist ideal für nasse Umgebungen
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Sichere, rutschhemmende Oberfläche
  • Langlebig
  • Leicht und schnell zu verlegen
  • Sichere, rutschhemmende Oberfläche